Užveržimo varžtas, Tinka peilio laikikliams: A

Prekės Nr.: 318130 A
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka peilio laikikliams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka peilio laikikliams A
Sriegio ⌀ M7
Ilgis 21 mm
Kvadratas 8 mm
Produkto rūšis Užveržimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318130 A
EAN / GTIN 4045197315915
Gamintojo numeris 11T11
Gamintojas / atsakingas asmuo AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Germany, www.axa-maschinenbau.de

Aprašymas

Tinka:

Peilio laikikliai Nr. 318100 - 318800