Minkštų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt., Tinka griebtuvams: 200

Prekės Nr.: 313220 200
Rinkinio kaina 3 vnt. (16,27 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 22 mm
Žiaunų aukštis 43 mm
Žiaunų ilgis 105 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 200 mm
Užveržimo plokštuma lyg.
Keičiamiems įdėklams ne
Su kreipiančiąja juosta taip
Su grioveliu taip
Griovelio plotis 10 mm
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Gręžimo atstumas tarp kiaurymių 40 mm
Su varžtais ne
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313220 200
EAN / GTIN 2050001929105
Gamintojo numeris 0153101
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Pageidaujamo užspaudimo ⌀ ištekinimui. Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, neoksiduota.

Paskirtis:

Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda, pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.
Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių. Netaisyklingos formos arba jau apdirbtų detalių, kurių svarbu nepažeisti, užspaudimui. Kumšteliai apdirbami atitinkamai pagal detalės formą.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniams tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

Keičiami kumšteliai iš aliuminio užsakomi atskirai.