Keturių kumštelių tekinimo griebtuvas, plieninis, kūginis tvirtinimas 200/6 mm

Prekės Nr.: 312705 200/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 702-3
Kūgio dydis 6
Medžiaga Plienas
Išorinis⌀ A 200 mm
Pralaidumas E 55 mm
Aukštis be kumštelių H1 74,5 mm
Aukštis su kumšteliais H2 107 mm
Atraminių varžtų skaičius 4
Atraminių varžtų dydis M12
Centravimo kūgio ⌀ B 106,39 mm
Rakto kvadratas K 11 mm
Svoris 17,3 kg
maksimalus sūkių skaičius 4 000 min-1
Priedų spalvinis žymėjimas Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Griebtuvas su plokščia spirale

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 312705 200/6
EAN / GTIN 4019208524689
Gamintojo numeris 185542

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtas, kaldintas griebtuvo korpusas tinka sukliams su dideliais sukimosi greičiais.
  • Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
  • Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
  • Lengvas plieninis korpusas.
  • Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Suklio galvutėms DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Plienas

Tiekiama:

1 komplektas − 4 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.
1 komplektas − 4 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.
1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 314100315300. Apsaugą nuo drožlių žr. Nr. 312800.

Pastaba:

DIN 702-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 55027.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Išorinis ⌀ A / tvirtinimo kūgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį