Atsarginis užveržimo varžtas, Užveržimo ⌀ D1: 8mm

Prekės Nr.: 309900 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė ilgis L 10 mm
Skirta kaiščio skersmeniui D1 8 mm
Sriegių dydis d1 M8
Pavaros profilis nenurodytas pavaros profilis
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Koto modelis Vollgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas M

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309900 8
EAN / GTIN 4045197274021
Gamintojo numeris 309900 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Weldon ir Whistle-Notch įspraustinėms.

Pastaba:

Iki 20 mm užveržimo ⌀ su vienu, nuo 25 mm užveržimo ⌀ su 2 užveržimo varžtais.