HSK aušinimo skysčio vamzdelis 63

Prekės Nr.: 309880 63
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 045 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka tvirtinimui HSK 63
Sriegis M M18×1
⌀ D 12 mm
Bendras ilgis L 36,5 mm
maksimalus slėgis 120 bar
Kampo judrumas ±1 laipsniai
Paviršiaus apdirbimas poliruota
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309880 63
EAN / GTIN 4045197273932

Aprašymas

Modelis:

Specialus O žiedas slėgiui iki 120 bar, kampinis perėjimas ±1°, poliruotas, su 2 sandarinimo žiedais.
Viton® sandarikliai, atsparūs aušinimo skysčiui.
  • Poliruoti paviršiai, grūdinti ir juodinti.
  • Du poliruoti pereinamieji spinduliai.
  • Judėjimas per du O žiedus.
  • Grūdinta srieginė įvorė su valcuotais, dengtais sriegio šonais.

Aprašymas:

HSK aušinimo skysčio vamzdeliai – maža detalė – didelis poveikis! Kai kasdien keičiamasi net keliais tūkstančiais įrankių, svarbu turėti švarų ir, svarbiausia, patikimą sąsają tarp aušinimo vamzdžio ir staklių veleno sandariklio.

Tinka:

HSK įrankių laikikliai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Skirta HSK Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį