Cangė, plona, Nominalus užveržimo ⌀ d: 5mm

Prekės Nr.: 309563 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Koto skersmuo DS 9,6 mm; 5 mm
Užspaudimo skersmuo D1 5 mm
Išorinis skersmuo D 9,6 mm
Cangės ilgis L 36 mm
Forma kūgio formos
Paviršius grūdint.; šllifuot.
Su sriegiu taip
Užspaudimo profilis apval
Užveržimo žnyplės modelis traukiama spyruoklinė įvorė
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309563 5
EAN / GTIN 4045197708533
Gamintojo numeris 309563 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. Itin siaura konstrukcija. Griebtuvas sriegiu nutempiamas iš galo per patroną į kūgį. Dar mažiau trukdžių, nes nėra užveržimo veržlės.

Tinka:

Ploni canginiai laikikliai Nr. 300782; 300784; 304972; 304974.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas