ER 32 cangė secuRgrip apsauga nuo iškritimo, Užveržimo ⌀ d: 10mm

Prekės Nr.: 309422 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 10 mm
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Tipas su apsauga nuo ištraukimo
Išorinis ⌀ D 33 mm
Bendras ilgis L 50,4 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309422 10
EAN / GTIN 2050002050037
Gamintojo numeris 133210004

Aprašymas

Modelis:

Cangės su secuRgrip® užveržimo angoje yra sriegis. Įstačius srieginį įdėklą į frezos HB paviršių (Weldon), kombinuotą frezą + sriegio įdėklą galima įsukti į cangę, taip išvengiant įrankio iškritimo.
Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Apytikslį ilgį galima nustatyti naudojant integruotą varžtą cangės apačioje.

Aprašymas:

Apdirbant brangius ruošinius, Jūs gaunate tik vieną galimybę juos tinkamai ištaisyti. Ilgio pokyčiai dėl įrankio ištraukimo gali pažeisti ruošinį. ER-secuRgrip cangės užtikrina patikimą tvirtinimą frezavimo metu.

Privalumai:

  • Patikimas procesas – 100% įrankių ištraukimo apsauga.
  • Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas.
  • Vibraciją slopinanti cangė.
  • Visiškas lankstumas dėl ER cangių sistemos.
  • Paprasta ir aišku naudoti – nereikia keisti cangės.

Paskirtis:

Naudojant secuRgrip® sistemą, standartinė cangė tampa cange su ištraukiama apsauga su visais lanksčios ER sistemos pranašumais.
Pirmiausia cangė užspaudžiama į tvirtinimo veržlę. Tada įsukite frezą iki norimo ilgio (jei tai dar nebuvo padaryta iš anksto, lengvai užmaukite ilgio reguliavimo varžtą ant frezos).

Tinka:

Visos kietmetalinės frezos su standartiniu Weldon paviršiumi.

Priedai pasirinktinai:

Srieginis įdėklas Nr. 309426.

Pastaba:

Užspauskite tik nominalųjį skersmenį. Atkreipkite dėmesį į tinkamą cangės laikiklį: naudojant, pvz., itin trumpą užspaudimo griebtuvą, jei reikia, nuimkite ilgio kompensavimo poveržlę, esančią cangės apačioje.