• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

ER cangė su tarpine, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 9mm

Prekės Nr.: 308946 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas FAHRION ER-Spannzange mit Abdichtung
Laikiklis ER 25
Užspaudimo skersmuo D1 9 mm
Išorinis skersmuo D 25,7 mm
Cangės ilgis L 34 mm
Standartas DIN ISO 15488-A
Paviršius grūdint.; šllifuot.
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Su tarpine taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308946 9
EAN / GTIN 2050001766069
Gamintojo numeris 13725010900
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Su tarpine vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį. Panašu į ISO 15488-A.