• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Pinza portapiezas ER con obturación, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 9mm

Número de artículo: 308946 9
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante FAHRION ER-Spannzange mit Abdichtung
Asiento ER 25
Diámetro de sujeción D1 9 mm
Diámetro exterior D 25,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 34 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Superficie material endurecido; rectificado/a
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Con obturación sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308946 9
EAN / GTIN 2050001766069
Número del fabricante 13725010900
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.