ER cangė su tarpine 8 mm

Prekės Nr.: 308946 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 8 mm
Laikiklis ER 25
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Tipas 429 E
Išorinis ⌀ D 25,7 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308946 8
EAN / GTIN 2050001767349
Gamintojo numeris 13725010800

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Su tarpine vidiniam aušinimui (naudojama iki 60 bar) galima užspausti tik nominalų dydį. Panašu į ISO 15488-A.
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
    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį