• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

ER stezna čahura s brtvom, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 8mm

Artikl br.: 308946 8

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 8 mm
Prihvat ER 25
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 429 E
Vanjski ⌀ D 25,7 mm
Ukupna duljina 34 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308946 8
EAN / GTIN 2050001767349
Broj proizvođača 13725010800
Proizvođač/odgovorna osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

S brtvljenjem za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. Slično ISO 15488-A.