ER cangė, ER 25, Nominalus užveržimo ⌀ d: 8mm

Prekės Nr.: 308941 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 430 E
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas įvorės kūgis; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SZD02500115; ZYL00800115
Tvirtinimo forma spyruokliuojanti įvorės Kūgio nustatymo kampas 8°; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 25 mm; 8 mm
Koto skersmuo DS 8 mm
Laikiklis ER 25
Užspaudimo skersmuo D1 8 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 min 7 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 max 8 mm
Užspaudimo ilgis D3 34 mm
Išorinis skersmuo D 26 mm
Cangės ilgis L 34 mm
Forma kūgio formos
Kūgio kampas α 16 laipsniai
Standartas DIN ISO 15488-B
Paviršius grūdinta, nušlifuota; nikeliuot.
Užveržimo plokštumos dizainas šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308941 8
EAN / GTIN 2050001765628
Gamintojo numeris 13715010800
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).