Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 4mm

Prekės Nr.: 308170 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas HSK06300195; ZYL00400195
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu
Laikiklio dydis, metrinis 4 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 4 mm
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 4 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 4 mm
Iškyšos ilgis A 80 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 18 mm
kūgio kampas 4,5 laipsniai
sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija trump.
Su ilgio reguliavimo varžtu. ne
Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui ne
Su RDA duomenų laikmena ne
Diameter outer 2 on the tool side D2 10 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Visas ilgis L 112 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308170 4
EAN / GTIN 4045197290748
Gamintojo numeris 308170 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
Nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.
Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

Paskirtis:

  • Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
  • Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Tiekiama:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo ⌀ D1 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.