Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 20mm

Prekės Nr.: 308170 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spænde-⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK06300195
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype tapper
Skaftlængde 32 mm
Spændediameter min. 20 mm
Spændediameter maks. 20 mm
Længde på udhæng 100 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 33 mm
Konusvinkel 4,5 grader
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion kort
Vibrationsdæmpning ne
Beskyttelse mod udtræk af værktøj ne
Pendulkompensation ne
Inkl. længdejusteringsskrue ja
Justeringsområde 10 mm
Med gevindhuller til afbalancering taip
Inkl. RFID-databærer ne
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 132 mm
Samlet højde 42 mm
Totalbredde 42 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale sejhærdet stål
Indhold 1 stk.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308170 20
EAN / GTIN 4045197290830
Gamintojo numeris 308170 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

  • High-temperature steel.
  • Sizes 3 − 5 for carbide, from size 6 for HSS and carbide.
  • With RFID/Balluffchip bore.

GARANT: HSK mating faces machined. All shanks hard turned (for smooth running!).
From clamping ⌀ D1 6 mm with tapped holes for balancing screws.
Integral length adjustment of the tool from clamping ⌀ D1 6 mm (adjustment travel 10 mm).

Application:

  • For holding end mills and drills with parallel shank to h6 tolerance.
  • Suitable for inductive, contact and hot air shrink-fit units.

Supplied with:

For chucks with length adjustment including a length adjustment screw (from clamping ⌀ D1 6 mm).

Optional extras:

Coolant tube No. 309880, socket wrench No. 309890, shrink-fit chuck extension No. 302410302416, shrink-fit units No. 354210354450, balancing screw set No. 309906 180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį