{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 100 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Iškyšos ilgis | 90 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 25 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 6,3 kai 12000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC; HSC | |
| Su RDA duomenų laikmena | ne | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | weldon įspraustinė | |
| Bendras ilgis | 140 mm | |
| Standartas | DIN 69882-5; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 304970 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197504906 | |
| Gamintojo numeris | 304970 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |