Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, BT 50 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 303445 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG05005795
Tvirtinimo forma MAS BT
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 50
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 100 mm
Sąsaja staklių pusėje BT 50
Su planavimo sistema taip
Atstumas a 100 mm
Užspaudimo skersmuo min. 16 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 16 mm
Iškyšos ilgis 100 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 27 mm
Įrankio pusės ilgis 34 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Su ilgio reguliavimo varžtu taip
Reguliavimas 10 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Bendras ilgis 201,8 mm
Bendras aukštis 34 mm
Bendras plotis 34 mm
Standartas DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Galimas vidinis šaldymas ne
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303445 16
EAN / GTIN 4045197487223
Gamintojo numeris 303445 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo ⌀ 6).
  • Dyd. 3−5 skirtas HM, nuo dyd. 6 − HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Panašus kaip E-DIN 69882-8, forma G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210354400.