Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, BT 50 A = 100, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 303445 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Clamping range ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant no
Holder type iSO taper
Interface coding SKG05005795
Holder shape MAS BT
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 50
Type of mounting spigot
Shank length 100 mm
Interface on machine side BT 50
With flat surface contact yes
Distance a 100 mm
Min. clamping diameter 6 mm
Max. clamping diameter 6 mm
Gauge length 100 mm
External diameter, tool-end 21 mm
Body length (tool side) 27 mm
Concentricity 3 µm
Balance quality G at rotational speed g 2.5 at 25,000 rpm
Machining strategy HPC; HSC
Incl. length adjustment screw yes
Adjustment travel 10 mm
Interface joint 1; joint 2
Type of product shrink-fit chuck
Overall length 201.8 mm
Overall height 27 mm
Overall width 27 mm
Standard DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339
Shape ADB
Through-coolant available no
Content 1 pcs.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303445 6
EAN / GTIN 4045197486776
Gamintojo numeris 303445 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

  • Integral tool length adjustment, range 10 mm (from ⌀ 6).
  • Size 3-5 for carbide, from size 6 for HSS and carbide.

Application:

For clamping tools with parallel shank to h6 tolerance.

Standard:

Similar to E-DIN 69882-8, form G.

Optional extras:

Pull studs (PS), No. 308760308806, shrink-fit chuck extension No. 302410302417, shrink-fit units No. 354210354400.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį