Karštojo užspaudimo patronas Forma ADB, BT 40 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 25mm

Prekės Nr.: 303430 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas Schrumpffutter Form ADB, BT 40 A = 160, Spann-⌀ D1: 25mm
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG06305795
Tvirtinimo forma MAS BT
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 160 mm
Sąsaja staklių pusėje BT 40
Su planavimo sistema ne
Užspaudimo skersmuo min. 25 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 25 mm
Iškyšos ilgis 160 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 44 mm
Įrankio pusės ilgis 59 mm
Kūgio kampas 7 laipsniai
Įrankių prispaudimo ilgis min. 10 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Amortizacija ne
Švytuoklės išlyginimas ne
Su ilgio reguliavimo varžtu taip
Reguliavimas 10 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Bendras ilgis 225,4 mm
Bendras aukštis 53 mm
Bendras plotis 53 mm
Standartas ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Galimas vidinis šaldymas ne
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303430 25
EAN / GTIN 4045197468161
Gamintojo numeris 303430 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo ⌀ 6).
  • Dyd. 3−5 skirtas HM, nuo dyd. 6 − HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Panašus kaip E-DIN 69882-8, forma G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806, karštojo užspaudimo griebtuvų ilgintuvai nr. 302410302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210354400.