{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | Schrumpffutter Form ADB, BT 40 A = 160, Spann-⌀ D1: 14mm | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG06305795 | |
| Tvirtinimo forma | MAS BT | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto ilgis | 160 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | BT 40 | |
| Su planavimo sistema | ne | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 14 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 14 mm | |
| Iškyšos ilgis | 160 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 27 mm | |
| Įrankio pusės ilgis | 48 mm | |
| Kūgio kampas | 7 laipsniai | |
| Įrankių prispaudimo ilgis min. | 10 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC; HSC | |
| Amortizacija | ne | |
| Švytuoklės išlyginimas | ne | |
| Su ilgio reguliavimo varžtu | taip | |
| Reguliavimas | 10 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | karštojo užspaudimo patronas | |
| Bendras ilgis | 225,4 mm | |
| Bendras aukštis | 34 mm | |
| Bendras plotis | 34 mm | |
| Standartas | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 303430 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197468123 | |
| Gamintojo numeris | 303430 14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |