Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, SK 40, trumpas, Užveržimo⌀ D1: 20mm

Prekės Nr.: 302252 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalas uždaromas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz. ir ašin. koncentrin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SKG0400x711; ZYL02000105
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu
Laikiklio dydis, metrinis 20 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 20 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
sąsaja staklių pusėje SK 40
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 20 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 20 mm
Iškyšos ilgis A 80 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 41 mm
kūgio kampas 4,5 laipsniai
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija trump.
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas taip
Diameter outer 2 on the tool side D2 33 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Visas ilgis L 148,4 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302252 20
EAN / GTIN 4045197287892
Gamintojo numeris 302252 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 − HSS ir HM.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID/Balluffchip anga.

Su varžtais uždaromais aušinimo kanalais.
Aušinimo kanalai, kai užveržimo ⌀ D1: 3, 4 ir 5 mm neuždaromi.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.
Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 − 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 − 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.