{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL03200105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 32 mm | |
| Koto skersmuo | 32 mm | |
| Koto ilgis | 60,5 mm | |
| Užspaudimo skersmuo | 6 mm | |
| Užspaudimo ilgis | 27,75 mm | |
| Išorinis skersmuo | 32 mm | |
| Cangės ilgis | 62,5 mm | |
| Forma | cilindr. | |
| Iškyšos ilgis | 19,5 mm | |
| Montavimo ilgis | 34,75 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 2 µm | |
| Su tarpine | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 302187 6 | |
| EAN / GTIN | 4060576159744 | |
| Gamintojo numeris | 207940 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com |