{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
| Laikiklis | SK 40 A = 80 | |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
| Pjovimo technika | HPC; HSC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
| ⌀ D2 | 12 mm | |
| ⌀ D3 | 16,3 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
| L2 | 40 mm | |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
| Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
| Produkto numeris | 302089 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406114817 | |
| Gamintojo numeris | 302089 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |