{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. ir radialin. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis | |
| Tvirtinimo forma | kūgis DIN ISO 7388-1 | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Sąsaja staklių pusėje | SK 40 | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 20 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 20 mm | |
| Iškyšos ilgis | 85 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 32,7 mm | |
| Įrankio pusės ilgis | 45 mm | |
| Įrankių prispaudimo ilgis maks. | 51 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC; HSC | |
| Konstrukcija | plon. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | hidraulinis patronas | |
| Bendras ilgis | 153,4 mm | |
| Bendras aukštis | 49,5 mm | |
| Bendras plotis | 49,5 mm | |
| Standartas | ISO 7388-1 | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 302089 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406114862 | |
| Gamintojo numeris | 302089 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |