Laikikliai frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu M16X66

Prekės Nr.: 301357 M16X66
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ⌀ d = 32 mm
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ D1 17 mm
⌀ D2 29 mm
Bendras ilgis L 160 mm
Naudingasis ilgis L1 68,7 mm
L2 66 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301357 M16X66
EAN / GTIN 4062406107505

Aprašymas

Modelis:

Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Tvirtinimui į karštojo užspaudimo patroną.