Graviravimo peilis, VHM, D × ilgis: 2X40mm

Prekės Nr.: 295050 2X40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

D × ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 2 mm
Ašmenys VHM
Ilgis 40 mm
Pjovimo briaunos ilgis 3 mm
Produkto rūšis Tekinimo ruošinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 295050 2X40
EAN / GTIN 4045197188243
Gamintojo numeris 295050 2X40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinys. Graviravimo peilis su tiesia briauna. Preciziškai nušlifuotas, maksimalus radialinis mušimas - 0,005 mm. Padalinta pusė nušlifuota. Koto tolerancija iki 8 mm = h7 skersmens.

Paskirtis:

Specialios formos pjovimo įrankių gamybai.