Graviravimo peilis 2,5X40 mm

Prekės Nr.: 295050 2,5X40
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 2,5 mm
Ašmenys VHM
Ilgis 40 mm
Pjovimo briaunos ilgis 3 mm
Produkto rūšis Tekinimo ruošinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 295050 2,5X40
EAN / GTIN 4045197188250

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinys. Graviravimo peilis su tiesia briauna. Preciziškai nušlifuotas, maksimalus radialinis mušimas - 0,005 mm. Padalinta pusė nušlifuota. Koto tolerancija iki 8 mm = h7 skersmens.

Paskirtis:

Specialios formos pjovimo įrankių gamybai.
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
    D × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį