• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Polotovar pro rytecké frézy, TK, D×délka: 2X40mm

Artiklové číslo: 295050 2X40
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
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

D×délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Celková délka L 40 mm
Tvar průřezu Kulaté (A)
Vnější průměr D 2 mm
Druh produktu Soustružnický polotovar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 295050 2X40
EAN / GTIN 4045197188243
Číslo výrobce 295050 2X40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdokov. Gravírovací nástroj s rovným břitem. Přesně broušený dokulata s maximální chybou obvodové házivosti 0,005 mm. Půlení předbroušené. Tolerance stopky do průměru 8 mm = h7.

Použití:

Pro gravírování a kopírování při konstrukci nástrojů a forem.