Adapteris ⌀ d = 32 mm 12 mm

Prekės Nr.: 293105 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ d 32 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Įpjovos gylis tmaks. 20 mm
L 17 mm
Galvutės ilgis L1 25,5 mm
Koto ilgis Ls 15 mm
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293105 12
EAN / GTIN 4062406560942

Aprašymas

Paskirtis:

Su šiuo adapteriu išorinių profilių pjovimo įdėklai taip pat gali būti naudojami kartu su vidinių profilių laikikliu.

Tinka:

Laikiklis vidiniams profiliams Nr. 293023, 293030, 293073.

Pastaba:

Norėdami užtikrinti stabilumą naudokite laikiklį Nr. 293102 didesnių dydžių įrankiams ar medžiagoms, kurias sunku apdirbti.