{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX25 | |
Profilis | Torx® | |
L | 4 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerancija | - 0,005 iki + 0,01 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo | 4,54 mm | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,35 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Danga | TiN | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 293066 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197947598 |