Profieldrukpen binnen Torx® ⌀ d = 16 mm TX25 mm

Artikelnummer: 293066 TX25
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX25
Profiel Torx®
L 4 mm
L1 40 mm
Tolerantie -0,005 tot +0,01 mm
⌀ d 16 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter 4,54 mm
Voorboor-⌀ 3,35 mm
Snijmateriaal HSS
Coating TiN
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293066 TX25
EAN/GTIN 4045197947598

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Torx®-profiel (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen