Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, metrinis ⌀ d = 8 mm 6 mm

Prekės Nr.: 293041 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 6 mm
Profilis Šešiabriaunis
L 13 mm
L1 18 mm
Tolerancija nuo +0,08 iki +0,1 mm
⌀ d 8 mm
Pirminio gręžimo ⌀ 6,11 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Ašmenys HSS
Danga WC/C
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293041 6
EAN / GTIN 4062406785048

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
25
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Su didelio našumo danga (volframo karbidas). Optimizuota pjovimo briaunos geometrija, skirta nerūdijančiojo plieno profilių pratraukimui.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Profilių pratraukimo laikiklis Nr. 293020 - 293026; 293070 - 293076; 293030; 293033.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai