{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 6 mm | |
Profil | sexkant | |
L | 13 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerans | +0,08 - +0,1 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
förborrningshål-⌀ | 6,11 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | WC/C | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 293041 6 | |
EAN / GTIN | 4062406785048 |