Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico ⌀ d = 8 mm, WC/C, Hexágono: 6mm

Número de artículo: 293041 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Forma hexagonal
Tolerancia +0,08 bis +0,1 mm
Material de corte MD
Diámetro de taladrado previo. 6,12 mm
Ancho de llave métrico SW 6 mm
Recubrimiento WC/C
Denominación del fabricante Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Diámetro exterior D 8
Longitud total L 27 mm
Longitud del perfil tmax 13 mm
Hexágono SW 6 mm
Perfil de corte Forma hexagonal
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 293041 6
EAN / GTIN 4062406785048
Número del fabricante 293041 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidables.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de compensación de perfil n.° 293020 − 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.