Soporte de brochado de perfiles, métrico ⌀ d = 16 mm, ⌀ de mango DS: MK3mm

Número de artículo: 293026 MK3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Diámetro nominal d 16 mm
Diámetro exterior D 58 mm
Longitud vástago Ls 86 mm
Longitud cabezal L1 76 mm
Interfaz en el lado de la máquina CM 3
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 293026 MK3
EAN / GTIN 4045197946119
Número del fabricante 293026 MK3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

  • Atención: utilizar siempre el ⌀ de empujador adecuado.
  • Otras uniones de mango disponibles a petición.