Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9, Tipas: 2A

Prekės Nr.: 290405 2A
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pratrauktuvo ilgis 127 mm
Ašmenys HSS
Pleištinio griovelio plotis 2 mm
Pleištinio griovelio gylis 1 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 6 mm - 8 mm
Traukimo ilgis pliene 6 mm - 30 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis 350 kg
Nugarėlės plotis 3,25 mm
Praėjimų skaičius 1
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290405 2A
EAN / GTIN 662600444013
Gamintojo numeris 44401

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekiama:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

  • Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).
  • Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti − pratrauktuvas savaime išsilygina.
  • Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.
  • Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).
  • Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.