Lygiavimo pagalba centrų apdirbimui, Tipas: 2

Prekės Nr.: 290397 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

L1 50 mm
L2 5 mm
Produkto rūšis Pagalbinis lygiavimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290397 2
EAN / GTIN 4045197929594
Gamintojo numeris 290397 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Suklio padėties tikrinimui naudojant laikrodinį indikatorių.

Tinka:

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330290359.

Tinka:

Griovelių drožiklio laikiklis Nr. 290350290359: dyd. 2