Standartinis griovelių drožiklio laikiklis ⌀ DS 32 mm 14 mm

Prekės Nr.: 290358 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 32 mm
Vidinis aušinimas taip
tinka grioveliams, kurių plotis m 14 mm; 16 mm
Naudingasis ilgis L1 126 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 35 mm
Darbinės dalies ilgis L3 19,5 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
Varžtas 290399 3
Koto ilgis Ls 100 mm
Kotas Kombinuotas kotas
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290358 14
EAN / GTIN 4045197881243

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės ⌀ 38,22 mm.)

Pastaba:

  • Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Kai griovelio plotis nuo m (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį