{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud vástago Ls |
100 mm
|
|
| Diámetro vástago Ds |
32 mm
|
|
| Diámetro del portacuchillas D1 |
40 mm
|
|
| Diámetro mínimo de pretaladrado Dmin |
43 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
140 mm
|
|
| Desplazamiento central L3 |
23 mm
|
|
| para llave hexagonal mín. |
45 mm
|
|
| para llave hexagonal máx. |
70 mm
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Tipo de producto |
Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 290344 45 | |
| EAN / GTIN | 4045197965707 | |
| Número del fabricante | 290344 45 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |