ECO rifliavimo ratuko laikiklis universalus 16X mm

Prekės Nr.: 290036 16X
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • kai rifliavimo profilis: RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL
Koto plotis 16 mm
Koto aukštis 16 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 10; 15 mm
kai rifliavimo plotis b 8 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
Darbinės ribos 8 mm - 200 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290036 16X
EAN / GTIN 4030741007880
Gamintojo numeris 31000550

Aprašymas

Modelis:

Standartinis naudojimas.

Pastaba:

Reikia nustatyti smaigalio aukštį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį