Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 20mm

Prekės Nr.: 290004 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis neutral.
Gamintojo pavadinimas Rändelformwerkzeug universal
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas kvadratinis laikiklis
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 20 mm
Rifliavimo skersmuo d1 20 mm; 25 mm
Rifliavimo kiaurymės skersmuo d2 6 mm
Rifliavimo plotis b 8 mm
Darbinis diapazonas min. 8 mm
Darbinis diapazonas maks. 200 mm
Rifliavimo profilis RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGV30° 1×GE30°
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis rifliavimo įrankio laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290004 20
EAN / GTIN 4030741317507
Gamintojo numeris 31000714
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Viršutinė koto briauna = smaigalio aukštis
Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniam patvarumui.
Click-Pin: greitam ir saugiam rifliavimo ratuko pakeitimui.
Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.