Atpjovimo laikiklis 25 mm

Prekės Nr.: 278015 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Įpjovos plotis w 3 mm; 4 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 21 mm
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 39 mm
Bendras ilgis L 129 mm
Varžtas 279816 4 (SW5; 5 Nm)
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 278015 25
EAN / GTIN 4062406381394

Aprašymas

Modelis:

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės