Avstickningsverktygshållare 25 mm

Article no.: 278015 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Spårbredd w 3 mm; 4 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 21 mm
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 39 mm
totallängd L 129 mm
Skruvar 279816 4 (SW5; 5 Nm)
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 278015 25
EAN / GTIN 4062406381394

Beskrivelse

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar