Bazinis laikiklis, Koto aukštis h: 16mm

Prekės Nr.: 278008 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto aukštis h 16 mm
h4 16 mm
h2 12 mm
h3 39 mm
Sekcijos ilgis b 16 mm
Koto plotis b3 29 mm
Bendras ilgis Lviso 78 mm
peilio aukščiui h5 26 mm
Fiksavimo varžtas 279816 1
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 278008 16
EAN / GTIN 4062406380786
Gamintojo numeris 278008 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo juosta su įpjovomis ir įpjovimo peiliu Nr. 278005 galima užfiksuoti nupjovimo plokštelę. Taip pat galima naudoti ir kitų gamintojų standartinius įpjovimo peilius (su skirtingais plokštelių spaustukais).