Pistolevy Täyskaarisärmä 8 mm

Tuote nro.: 275048 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,81 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 8 mm
Koneistusehto jatkuva
Laji HB9035
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,19 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely; Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 275048 8
EAN / GTIN 4062406378844

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
380
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

Teränpitimet nro 274030274134.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet