Atpjovimo įrankio laikiklis 16 mm

Prekės Nr.: 273911 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 20,2 mm
Galvutės ilgis L1 21,4 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279815 13
Ilgis 1,2 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273911 16
EAN / GTIN 4045197763105

Aprašymas

Pastaba:

Ant dešininių laikiklių tvirtinkite dešinines plokšteles, ant kairinių laikikliųkairines plokšteles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės