{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Eco | |
| Įpjovos plotis w | 3 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Įpjovos gylis tmaks. | 21 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 21,5 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 36,5 mm | |
| Koto plotis p | 20 mm | |
| Bendras ilgis L | 95,5 mm | |
| Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 273861 20/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197582034 | |
| Gamintojo numeris | 273861 20/3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |