LOGIQFGRIP prispaudimo kotas, kairin., Koto dydis: 25mm

Prekės Nr.: 273601 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Serija LOGIQ F GRIP
Bendras ilgis L 120 mm
Koto plotis b 25 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas TGTBQ 25L-D42-JHP-MC
Koto forma keturbriaunė
Koto aukštis h 25 mm
Apdirbimo metodas tekinimas nupjaunant
Veikimo ilgis 88 mm
Apdirbimo metodas atskyrimas ir nupjovimas (EEE)
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273601 25
EAN / GTIN 7291075462067
Gamintojo numeris 3419500

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

TANGFGRIP plokštelių laikikliai Nr. 273610; 273611 ir 273614.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą per G 1/8 colių žarnos jungtį arba tiesiogiai per tinkamą ISCAR prekės ženklo pagrindo laikiklis.