{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Įpjovos plotis w | 2 mm | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
| Kampo spindulys | 0,25 mm | |
| Rūšis | HB9035 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | kairinis | |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
| Produkto numeris | 273525 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263116585 | |
| Gamintojo numeris | 273525 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |