• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Afsteekplaat links, HB9035, Steekbreedte w: 2mm

Artikelnummer: 273525 2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.065 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2 mm
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Hoekradius 0,25 mm
Soort HB9035
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Wisselplaatprofiel links
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273525 2
EAN/GTIN 4067263116585
Nummer fabrikant 273525 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551273558.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan