• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Svarvbom, Vänster, Utkragningslängd / plattstorlek L: 45/16mm

Art-nr.: 272172 45/16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / plattstorlek L (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Skaftdiameter DS 25 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 29 mm
Mittförskjutning L3 16,1 mm
totallängd L 200 mm
Halsbredd L4 24,6 mm
Utkragande längd L1 indragna hållare 100 mm
Vändskärsskruv 279810 2
Underläggsplatta 1,5° 272600 1,5
Skruv förunder-läggs-platta 279824 1
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 272172 45/16
EAN/GTIN 4045197769367
Tillverkarens nummer 272172 45/16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°